DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
2.7
注文コード
65942817
品番
DPN-39004Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
19.6
材質
アクリル 乳白(マット)、布 黒(コーティング加工)
質量(kg)
2.7
容量(VA)
34
仕様
密閉型、吊高さ調節可能
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
250
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
900
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×4灯相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26)×4灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65942817
DPN-39004Y
63732717
DPN-39004Y
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯120W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
注文コードが変更になりました