DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65942878
品番
DPN-39115Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,800
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.1
材質
鋼板 白塗装、木製 ウォールナット色塗装、強化和紙入(落水模様入)
質量(kg)
2
容量(VA)
21
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×3灯 電球色 2700K
仕様
吊高さ調節可能
長さ(mm)
700
幅(mm)
130
高さ(mm)
215
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
830
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×3灯相当
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可