DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
和風ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65943106
品番
DPN-39187W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
53
材質
白木、強化和紙、アクリル 透明(マット)
質量(kg)
2.9
容量(VA)
54
適合ランプ
LED 53W 昼白色 5000K
仕様
プルスイッチ・プルレススイッチ付(全灯-70%-常夜灯-0)、吊高さ調節可能
長さ(mm)
465
幅(mm)
465
高さ(mm)
115
タイプ
プル・プルレス兼用
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
3690
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可