超硬ソリッドTスロットカッター C-TC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65943117 品番 C-TC 20X2
参考基準価格(税別)¥60,400 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼 材質Z20 刃数8 全長(mm)80 首径(mm)9.5 柄径(Φmm)10 外径(Φmm)20 刃幅(mm)2 首長(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする