大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65943135
品番
C-TC 20X4
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼
材質
Z20
刃数
8
全長(mm)
80
首径(mm)
9.5
柄径(Φmm)
10
外径(Φmm)
20
刃幅(mm)
4
首長(mm)
7