和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943142 品番DPN-39189W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)53 材質白木(一部ウォールナット色塗装)、強化和紙、アクリル 透明(マット) 質量(kg)3.1 容量(VA)54 適合ランプLED 53W 昼白色 5000K 仕様プルスイッチ・プルレススイッチ付(全灯-70%-常夜灯-0)、吊高さ調節可能 長さ(mm)480 幅(mm)480 高さ(mm)135 タイププル・プルレス兼用 電圧(V)AC100 光束(Lm)3590 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする