DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
1.1
注文コード
65943508
品番
DPN-39432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板 鋼管 白塗装 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.1
容量(VA)
17
仕様
拡散パネル付、吊高さ調節可能、調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
直径(Φmm)
480
高さ(mm)
180
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
590
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 9W 電球色〜キャンドル色 2700K〜2000K
演色指数(Ra)
83