DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65943693
品番
DPN-39550Y
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
消費電力(W)
7.5
材質
アルミ管 白塗装、アクリル 透明(一部グラデーション消し)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
14
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能、密閉型、Φ3.8細コード使用
直径(Φmm)
35
高さ(mm)
410
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 7.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可