ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)2.9 注文コード65943955 品番DPN-39817
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,800
この商品は質量など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)2.9 容量(VA)14 仕様吊高さ調節可能、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 直径(Φmm)530 高さ(mm)250 電圧(V)AC100 光束(Lm)510 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当プルレス 適合ランプLED 8W 電球色 2700K 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65943955 DPN-39817 58704025 DPN-39817GE LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 29,980 税込32,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする