和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65943982 品番DPN-39871Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)53 材質木製ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット) 質量(kg)3.4 容量(VA)54 適合ランプLED 53W 電球色 3000K 仕様プルスイッチ・プルレススイッチ付(全灯-70%-常夜灯-0)、吊高さ調節可能 長さ(mm)475 幅(mm)475 高さ(mm)130 タイププル・プルレス兼用 電圧(V)AC100 光束(Lm)3470 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする