消費電力(W)38仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色・調光状態、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能、調色機能付調色11段切替(調色1・6500K~調色11・2700K)、調光機能付調光10段切替(調光1・5%~調光10・100%)、保安灯10段階調光材質鋼板 黒塗装、鋼管 黒塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)2.9直径(Φmm)425高さ(mm)190タイプタイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ電圧(V)AC100容量(VA)39光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000適合ランプLED 38W 昼光色~電球色 6500K~2700K演色指数(Ra)83