DAIKO(大光電機)
調色ペンダント
消費電力(W)
38
質量(kg)
2.9
タイプ
タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
電圧(V)
AC100
容量(VA)
39
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 38W 昼光色~電球色 6500K~2700K
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
注意
※調光器併用不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65942083
DPN-38513
鋼板 白塗装、鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)
400
270
3800
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
65942092
DPN-38514
鋼板 黒塗装、鋼管 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
400
270
3600
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
65943578
DPN-39496
鋼板 白塗装、鋼管 白塗装、アクリル 乳白(マット)
425
190
4000
¥
47,800
取扱い終了
返品不可
65944077
DPN-39911
鋼板 黒塗装、鋼管 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
425
190
4000
¥
47,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください