大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
ロングハンドリーマー LHR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
220
直径D(Φmm)
9.5
注文コード
65944334
品番
LHR 9.5X150X220
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・直径D・直径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
220
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
150
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
13
直径D(Φmm)
9.5