DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
3.6
注文コード
65944366
品番
DPN-40047Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,000
この商品は
質量
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
32.5
材質
アルミ型材 白塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
3.6
容量(VA)
41
仕様
プルレススイッチ付(上下-上-下-0)、傾斜天井にも使用可能(45°まで)、吊高さ調節可能、電源コード1500mmまで収納可能
長さ(mm)
1175
幅(mm)
45
高さ(mm)
100
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
2520
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL40W×2灯相当
適合ランプ
LED 32.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65944366
DPN-40047Y
63739008
DPN-40047Y
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け
DAIKO(大光電機)
1台
¥
37,900
税込
¥
41,690
注文コードが変更になりました