DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65944375
品番
DPN-40048Y
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
消費電力(W)
32.5
材質
アルミ型材 黒塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
3.6
容量(VA)
41
仕様
プルレススイッチ付(上下-上-下-0)、傾斜天井にも使用可能(45°まで)、吊高さ調節可能、電源コード1500mmまで収納可能
長さ(mm)
1175
幅(mm)
45
高さ(mm)
100
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
2520
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL40W×2灯相当
適合ランプ
LED 32.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可