ロングハンドリーマー LHR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)280 直径D(Φmm)16.5 注文コード65944499 品番LHR 16.5X180X280
参考基準価格(税別)¥41,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全長L・直径D・直径など28種類から選べます 他の種類を見る

穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数8 全長L(mm)280 表面処理ノンコート 刃長l(mm)180 ねじれ角(°)0 食付長さT(mm)20 直径D(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする