和風ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65944524 品番DPN-40079Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.8 材質白木 ウォールナット色塗装、強化和紙 質量(kg)1 容量(VA)13 適合ランプLED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K 仕様下面開放、吊高さ調節可能 直径(Φmm)500 高さ(mm)305 電圧(V)AC100 光束(Lm)600 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする