大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
ロングハンドリーマー LHR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
300
直径D(Φmm)
20
注文コード
65944535
品番
LHR 20X200X300
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L・直径D・直径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ロングタイプで深穴加工用です。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
8
全長L(mm)
300
表面処理
ノンコート
刃長l(mm)
200
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
22
直径D(Φmm)
20