ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)1.7 注文コード65944542 品番DPN-40083Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,800
この商品は質量など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.9 材質木製 ミディアムオーク色塗装、鋼板 黒塗装(内面白塗装) 質量(kg)1.7 容量(VA)15 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、吊高さ調節可能 直径(Φmm)450 高さ(mm)210 電圧(V)AC100 光束(Lm)640 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED電球 8.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする