スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)680 注文コード65944822 品番DSL-3661YWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11.2 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.9 角度(°)首振外向のみ90・回転360 仕様調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 幅(mm)190 高さ(mm)100 タイプフランジタイプ 奥行(mm)150 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)16 光束(Lm)680 LED寿命(時間)30000 明るさダイクロハロゲン50W×2灯相当 適合ランプLED 5.6W(E11)×2灯 DECO-S50・中角形 演色指数(Ra)80 調光率(%)20〜100
注意
※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする