DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
930
注文コード
65944847
品番
DSL-3710YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
13.4
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
1.6
角度(°)
首振外向のみ90・回転外向180
幅(mm)
260
高さ(mm)
65
タイプ
フランジタイプ
奥行(mm)
160
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
21
光束(Lm)
930
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
適合ランプ
LEDユニットフラット形(径90mm) 6.7W×2灯 ・広角形
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。