DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
340
注文コード
65944996
品番
DSL-3964YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
鋼板・アルミ 白塗装
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振外向のみ90・回転360
仕様
調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
タイプ
フランジタイプ
奥行(mm)
130
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
8
光束(Lm)
340
LED寿命(時間)
30000
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 5.6W(E11)DECO-S50・中角形
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
20〜100