大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの マシンリーマ
ロングマシンリーマー LMR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
直径D(Φmm)
12
全長L(mm)
350
刃長l(mm)
250
注文コード
65944998
品番
LMR 12X250X350
参考基準価格(税別)
¥56,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
直径D・全長L・刃長l
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質
SKH51
刃数
6
全長L(mm)
350
表面処理
ノンコート
MT
No.1
刃長l(mm)
250
ねじれ角(°)
0
食付長さT(mm)
1
直径D(Φmm)
12