DSL-4317WW スポットライト DAIKO(大光電機) 65945005

スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65945005 品番DSL-4317WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11.5 材質鋼板 白塗装 、ガラス 乳白消し 質量(kg)0.9 角度(°)首振90・回転360 寸法(mm)径Φ85×長183×吊高79 タイププラグタイプ 定格電圧(V)AC100 光源寿命40000時間 容量(VA)22 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 11.5W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)85 定格光束(Lm)650
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする