DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
580
注文コード
65945014
品番
DSL-4317YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11.5
材質
鋼板 白塗装 、ガラス 乳白消し
質量(kg)
0.9
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
183
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
79
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
22
光束(Lm)
580
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED 11.5W
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可