DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65945057
品番
DSL-4319YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
23
材質
鋼板 白塗装、ガラス 乳白消し
質量(kg)
1.7
角度(°)
首振90・回転360
寸法(mm)
幅225×長185×吊高66
タイプ
フランジタイプ
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
44
明るさ
白熱灯100W×2灯相当
適合ランプ
LED 11.5W×2灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
1160
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。