DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65945066
品番
DSL-4380YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリカーボネート 白、ガラス 透明
質量(kg)
0.3
角度(°)
首振90・回転360
寸法(mm)
径Φ66×長78×吊高77
タイプ
プラグタイプ
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
320
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。