DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
640
注文コード
65945084
品番
DSL-4382YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
16
材質
アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリカーボネート 白、ガラス 透明
質量(kg)
0.7
角度(°)
首振外向のみ90・回転外向350
幅(mm)
208
高さ(mm)
78
タイプ
フランジタイプ
奥行(mm)
150
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
26
光束(Lm)
640
LED寿命(時間)
40000
明るさ
ダイクロハロゲン50W×2灯相当
適合ランプ
LED 8W×2灯
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。