スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)1280 注文コード65945434 品番DSL-4718FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)16 材質アルミ 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)1.1 角度(°)首振90・回転360 仕様色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) 長さ(mm)140 幅(mm)230 高さ(mm)66 タイププルレス色温度切替タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)28 光束(Lm)1280 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100W×2灯相当 適合ランプLED 8W×2灯 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラーは使用できません※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65945434 DSL-4718FW 63720363 DSL-4718FWG スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする