DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65945547
品番
DSL-4781YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8
材質
アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート 白、アクリル 透明
質量(kg)
0.5
角度(°)
首振90・回転360
寸法(mm)
径Φ65×長95×吊高72
タイプ
フランジタイプ
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
明るさ
12Vダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
680
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945547
DSL-4781YW
63738509
DSL-4781YW
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました