DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
270
注文コード
65945653
品番
DSL-4895YW
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
110
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
79
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
7
光束(Lm)
270
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。