スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)270 注文コード65945662 品番DSL-4896YW
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は光束など104種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質鋼板 白塗装 質量(kg)0.5 角度(°)首振90・回転360 長さ(mm)110 直径(Φmm)80 高さ(mm)85 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)7 光束(Lm)270 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする