DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
540
注文コード
65945678
品番
DSL-4897YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
材質
鋼板 白塗装
質量(kg)
0.9
角度(°)
首振90・回転360
長さ(mm)
110
直径(Φmm)
190
高さ(mm)
78
タイプ
フランジタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
14
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×2灯
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可※壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945678
DSL-4897YW
63721149
DSL-4897YW
スポットライト/非調光 フランジタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました