DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
980
注文コード
65945757
品番
DSL-4901YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
光束
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、ポリカーボネート アルミ蒸着
質量(kg)
0.4
角度(°)
首振90・回転360
仕様
調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
長さ(mm)
135
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
73
タイプ
プラグタイプ
電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
容量(VA)
25
光束(Lm)
980
LED寿命(時間)
40000
明るさ
12Vダイクロハロゲン85W相当
適合ランプ
LED 14.5W
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65945757
DSL-4901YW
63737775
DSL-4901YWG
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)