DST-37295 スタンド DAIKO(大光電機) 65945897

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65945897 品番DST-37295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)9.1 材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白消し 質量(kg)1.7 光源寿命40000時間 容量(VA)16 仕様中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明) 直径(Φmm)400 高さ(mm)390 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光束(Lm)650 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 9.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65945897 DST-37295 63720038 DST-37295 スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 1台 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする