DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65945924
品番
DST-38691R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9
材質
鋼板 白塗装 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
15
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明)、差込プラグ付
寸法(mm)
幅65×長550×高40
定格電圧(V)
AC100
適合ランプ
LED 9W キャンドル色 2000K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
480
注意
※調光器併用不可