DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946028
品番
DST-38741Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15
材質
アルミ・鋼板 白塗装、アクリル 透明消し
質量(kg)
2.9
光源寿命
40000時間
容量(VA)
28
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(透明)、差込プラグ付
直径(Φmm)
250
高さ(mm)
1600
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
29.6
光束(Lm)
350
明るさ
白熱灯120W相当
適合ランプ
LED 15W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可