DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946107
品番
DST-39527Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
鋼板・鋼管 鉄錆色塗装 、布 白(屑入)
質量(kg)
4.1
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
仕様
プルスイッチ付(点滅)、コード2m付(黒)
寸法(mm)
径Φ445×高675
定格電圧(V)
AC100
明るさ
白熱灯100W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
540
注意
※調光器併用不可