DST-39529Y スタンド DAIKO(大光電機) 65946125

スタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65946125 品番DST-39529Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,500
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.7 材質木製 ダークブラウン塗装、鋼管 クロームメッキ 、布 白 質量(kg)1 光源寿命40000時間 容量(VA)7 仕様中間スイッチ付(点滅)、コード2m付(黒) 長さ(mm)200 幅(mm)200 高さ(mm)365 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.0 光束(Lm)420 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65946125 DST-39529Y 63719724 DST-39529Y スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機) 1台 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする