DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946134
品番
DST-39530Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
木製 ダークブラウン塗装、鋼管 クロームメッキ 、布 白
質量(kg)
3
光源寿命
40000時間
容量(VA)
7
仕様
中間スイッチ付(点滅)、コード3m付(黒)
長さ(mm)
250
幅(mm)
250
高さ(mm)
1300
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.0
光束(Lm)
420
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65946134
DST-39530Y
63719995
DST-39530Y
スタンド/フロアスタンド
DAIKO(大光電機)
1台
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました