DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65946177
品番
DST-39534Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
陶器 白 、布 白
質量(kg)
1.5
光源寿命
40000時間
容量(VA)
9
仕様
プルスイッチ付(4.9-0.5-0)、コード2m付(白)
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
485
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
270
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可