大洋ツール
大洋ツールの カッター・メタルソー
大洋ツールの サイドカッター
千鳥刃サイドカッター SSC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
25.4
刃幅(mm)
3.5
注文コード
65946915
品番
SSC 75X3.5X25.4
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・刃幅
など
309
種類から選べます
他の種類を見る
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
刃数
16
穴径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
サイド刃:12
ボス径(Φmm)
35
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
3.5