DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
間接照明用器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全329種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65948435
品番
DSY-4637WT
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
19
定格電圧(V)
AC100
材質
アルミ型材 シルバーアルマイト、鋼板 、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
1.3
長さ(mm)
1200
幅(mm)
43
高さ(mm)
52
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
容量(VA)
20
連結数
最大26台まで
光束(Lm)
1960
LED寿命(時間)
40000時間
適合ランプ
LED 19W DECO-LINE(L1200)
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
1〜100
注意
※シーンコントローラー別売。※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)