間接照明用器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65948986 品番 DSY-4886WW
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)12.5 定格電圧(V)AC100/200 材質アルミ型材 白アルマイト、ポリカーボネート 乳白(マット) 質量(kg)1.1 長さ(mm)906 幅(mm)36 高さ(mm)46 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 容量(VA)21/22 連結数最大30台(100V時)、50台(200V時)まで 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173)が必要です。1回路に1台お求めください。 光束(Lm)1670 LED寿命(時間)40000時間 適合ランプLED 12.5W グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする