DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 浴室灯
浴室灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65949546
品番
DWP-36571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
光源色・消費電力
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 消し塗装(内面白塗装)
質量(kg)
1.6
容量(VA)
11
寸法(mm)
径Φ220×出115
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 6.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
350
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)