DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
消費電力(W)
6.8
注文コード
65949573
品番
DWP-36900
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.8
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 透明(内面白塗装)
質量(kg)
2.4
容量(VA)
14
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
160
高さ(mm)
250
奥行(mm)
90
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
190
適合ランプ
LED 6.8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可