消費電力(W)9.2
材質アルミダイカスト・ステンレス 白塗装、アクリル 消し(一部透明)
質量(kg)1.7
容量(VA)17
明るさ白熱灯60W相当
幅(mm)140
高さ(mm)340
奥行(mm)80
定格電圧(V)AC100
機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、マルチタイプ人感センサー
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
色(本体)白
光束(Lm)210
適合ランプLED 9.2W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光の可否否