DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
消費電力(W)
5.6
注文コード
65949932
品番
DWP-37260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
アルミダイカスト 黒塗装、ガラス 乳白
質量(kg)
1.4
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
奥行(mm)
230
定格電圧(V)
AC100
機能
点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、ON/OFFタイプI人感センサー
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
色(本体)
黒
光束(Lm)
390
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可