DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
5.3
注文コード
65950492
品番
DWP-38384Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.3
材質
アルミダイカスト ラスティーブラウン塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.7
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
点灯照度調節機能付(15・45lx・切)、点灯保持時間調節機能付(60・180秒)、ON/OFFタイプIII人感センサー
寸法(mm)
幅135×高380×出130
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
140
注意
※調光器併用不可