DWP-38455Y 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機) 65950596

人感センサー付アウトドアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、フラッシュON/OFFタイプ人感センサー 消費電力(W)5.4 注文コード65950596 品番DWP-38455Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は機能・消費電力・内容量など94種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.4 材質プラスチック シルバー塗装、アクリル 乳白(シボ加工) 質量(kg)0.6 容量(VA)9 明るさ白熱灯60W相当 幅(mm)120 高さ(mm)150 奥行(mm)165 定格電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間60秒、フラッシュON/OFFタイプ人感センサー 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 色(本体)シルバー 光束(Lm)330 適合ランプLED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K 演色指数(Ra)82 調光の可否
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65950596 DWP-38455Y 63713844 DWP-38455Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする